道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 彫刻/てん刻
てん刻刀 糸巻 3本組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65020735
品番
81003020
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
普及型 初心者入門用として
用途
てん刻
セット内容
平型4mm、印刀型4mm、サラエ1.5mm
材質
刃先:バネ鋼、柄:糸巻き
ケース
専用ビニールケース付き