道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 彫刻/てん刻
ダイヤ印面削り台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65020918
品番
81040080
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
平面研磨用。プラバイスに平面を出したい印材をはさみ、削りたい印面を約1mm出してから平面を研磨します。
印面削り用にてん刻プラバイス、掃除用の刷毛も付属します。
用途
てん刻
付属品
プラバイス、掃除刷毛
粒度
ダイヤ:#120
寸法(mm)
【本体】ダイヤ面:40×140、台サイズ:130×230×H23