81100152 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65020979 81100152 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65020979 81100152 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65020979 81100152 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65020979 81100152 ゴムハン彫刻刀 道刃物工業 65020979

ゴムハン彫刻刀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65020979 品番81100152
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用。刃の角が立つように研いであるので角も有効に使える。余白を大きく取り除く際に使用する

用途消しゴムはんこ 付属品刃先保護キャップ付き 材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂 全長(mm)150 サイズ(mm)丸刀:6.0
注意
※消しゴムはんこ専用なので木などの使用はご遠慮ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする