道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
ゴムハン彫刻刀
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021006
品番
81100156
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用
・印刀に曲がりつけ、母裏表で角度が異なるため、多様な使い方ができる
用途
消しゴムはんこ
付属品
刃先保護キャップ付き
材質
刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂
全長(mm)
150
サイズ(mm)
印刀曲:4.5
注意
※消しゴムはんこ専用なので木などの使用はご遠慮ください