道刃物工業
匠 ~TAKUMI~ 三角刀 1.5mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65021067
品番
81100211
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
消しゴムが彫りやすいよう先端がとがった形状に研ぎました。さらに底研ぎを施し、よりシャープな先端で心地よい彫り味を実現。プロ向けの一本です。
用途
消しゴムはんこ
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)
150
刃型
三角型