匠 〜TAKUMI〜 余白サラエ右 4.5mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65021094 品番81100214
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

消しゴムはんこ余白仕上げ専用刃物。刃先のスクイ部分が印面の凹凸をさらえます。斜めに研いであるので入り組んだところにも入り込んで掻き出す!美しい印面の仕上がりを追求されるプロの方向けです!(右利き引き彫り、左利き押し彫りには『右』がオススメ)

用途消しゴムはんこ 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 柄長さ(mm)150 サイズ(mm)4.5(右)

商品説明動画

匠 〜TAKUMI〜 余白サラエ右 4.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする