道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
匠 〜TAKUMI〜 ラビーナイフ プロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021128
品番
81100217
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
彫刻刀メーカーが本気でデザインナイフを作ってみました。薄すぎない板厚でしなりが少なく力が逃げません。超精密彫り師に是非お使い頂きたい一本です。
用途
消しゴムはんこ
付属品
刃先保護キャップ付き
材質
刃先:ハイス鋼両刃、柄:ケヤキ
全長(mm)
約130
板厚(mm)
1以下(先端ほど薄い)
刃先長(mm)
20