道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 彫刻/てん刻
ラビーゴム(はがきサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65021146
品番
81100400
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
彫りやすさを追求した消しゴムはんこ用素材。両面がカラーの3層になっているので無駄なく使えます。
用途
消しゴムはんこ
付属品
3mm方眼付きトレーシングペーパー
仕様
両面色付き(3層)
材質
非塩ビ(TPR)
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
150×100