道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 彫刻/てん刻
ラビーゴム(カードサイズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65021155
品番
81100410
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
彫りやすさを追求した消しゴムはんこ用素材。
両面がカラーの3層になっているので無駄なく使えます。
用途
消しゴムはんこ
付属品
3mm方眼付きトレーシングペーパー
仕様
両面色付き(3層)
材質
非塩ビ(TPR)
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
90×55
商品説明動画
消しゴムはんこパーツで描くバラのリース
参考になった