道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 彫刻/てん刻
丸ゴムコルクセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65021189
品番
81100492
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
きれいな丸型ゴムに、ピッタリサイズのコルク持ち手がついたセットです。
用途
消しゴムはんこ
付属品
両面テープ
材質
ゴム:TPR、持ち手:コルク
寸法(Φ×mm)
ゴム:38×10、持ち手:35〜38×25、円錐台型