道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 彫刻/てん刻
吸水コースター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65021207
品番
81100850
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
吸水性の高いコースター。 消しゴムはんこなどでデコレーション出来ます。水を吸ってもにじみにくいです。糊付きのコルクシートを貼り付けます。
用途
消しゴムはんこ
付属品
コルクシート(糊付き)
材質
コースター:白雲石
寸法(Φ×mm)
98×7
注意
※珪藻土ではありません。