道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 彫刻/てん刻
ラビー立体ゴム(30×30×60mmサイズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65021259
品番
81101091
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
30mm角で高さ60mmの立方体ゴム。6面の印面を彫ることが出来ます。また、立体造形の素材としても。底面を印面にし持ち手部分を立体にするなど楽しみ方は幅広いです。
用途
消しゴムはんこ
セット内容
体ゴム、トレーシングペーパー、押印シール
材質
ゴム:TPR、シール:紙(剥離タイプ)
寸法(mm)
ゴム:30×30×60、トレペの大きさ:55×90、シール:40×40(3面)
商品説明動画
立体ゴムで造形制作
参考になった