スタイラスペン (丸鉄筆)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65021338 品番81107000
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

1mmと3mmのボールがついたスタイラスペン。消しゴムはんこの鉛筆転写のスクラッチや木版画でのカーボン転写時のなぞり作業、粘土細工のスパチュラ代わりにもお使い頂けます。
ウレタンシートやレザーにアタリをつけるのにも。

用途ペーパークラフト、レザークラフト 材質芯:鉄、柄:木 長さ(mm)130 寸法(mm)ボール部分:1、3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65021338
2025-08-17
用途:
レザークラフト
自動車・二輪車・自転車関連業

先丸の鉄筆。写真通りの品物。想像通りの品質で、期待していた用途で思い通りに役に立った。予想を裏切るほど素晴らしい機能があったりはしないが、これを求めて購入した方が不満に思うことは決してないだろう。

対象商品:
65021338
2022-05-28
用途:
ウレタンフォーム工作

狙い通りの使いやすさでした。中間の大きさが欲しくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする