木版道具箱 Standard セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65021356 品番82001070
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

パンをはじめとした食べ物モチーフの木版画作家「彦坂木版工房」と道刃物がコラボレーション。彦坂木版工房完全監修によるきめ細かいテキストと道刃物工業の頼れる道具類のセットが誕生しました。モチーフはあんぱん!シンプルながらも奥が深い題材です。これを機に木版の面白さを味わいましょう。

用途木版画用 セット内容坂木版工房監修オリジナルテキスト、WOODY 彫刻刀 平12mm/印7.5mm/丸3mm、6mm/三角3mm、創作ハケ15mm×2本、運び筆×2本、トレーシングペーパーA4×1枚、 滑り止めマット、プラバレン、プラトレー×2枚、絵の具4色セット、版木(シナ合板)、カーボン紙 A6×1枚、摺り紙(ハガキ大)×5枚

商品説明動画

木版道具箱 Standard セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする