創作ばれん(スミ版用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 注文コード65021399 品番82003200
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

【スミ版用】本バレンに匹敵する摺り効果。プロ志向の方にオススメの竹皮バレンです。ツナは紙紐を撚り合わせてコブを作り、防水性向上のためニスで含浸硬化。当て皮はプラスチック(ABS樹脂)製で狂い、形状の変化が少ない。(動画参照)。植物性油を竹皮に少量塗布すると、滑りが良くなりうまく摺れます。ツナは4コ巻で細い線、ぼかし刷りに最適です

用途木版画用 材質あて皮:ABS、芯:紙紐 4個巻 直径(Φmm)130 タイプスミ版
注意
※使用に際しては竹皮で出来るだけ均一に磨耗するように当て皮を少しずつ回して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする