道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 版画
創作ハケ 24mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021417
品番
82004100
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
用途
木版画用
材質
毛先:馬毛、ハンドル:木
ハンドル長さ(mm)
125
サイズ(mm)
24
注意
※使用後は天日干しは避けて、毛の部分を下にして保管してください。