道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 版画
創作ハケ 20mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021435
品番
82004300
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
用途
木版画用
材質
毛先:馬毛、ハンドル:木
ハンドル長さ(mm)
125
サイズ(mm)
20
注意
※使用後は天日干しは避けて、毛の部分を下にして保管してください。