創作ブラシ 60mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65021453 品番82005100
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コシが強く、毛先のあたりが柔らか!刷毛おろし加工済み。【ご使用上の注意】台木は天然の木製のため、水分が残留したまま放置すると割れることがございます。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。

用途木版画用 材質馬毛 寸法(mm)60 毛丈(mm)約20 サイズ(mm)台木:45×60×19 使用上の注意台木は天然の木製のため、水分が残留したまま放置すると割れることがございます。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
注意
※使用後は天日干しは避けて、毛の部分を下にして保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする