道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 版画
運び筆
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65021469
品番
82006100
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
絵の具を溶いて一定量を含ませながら版木にのせます。穂先を好みの大きさに切ってお使いください。
用途
木版画用
材質
毛先:ナイロン、柄:木製
幅(mm)
20
寸法(mm)
木柄:約100、穂先:33