道刃物工業
道刃物工業の 図工/美術/画材/書道
道刃物工業の 版画
絵の具皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65021478
品番
82007100
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
高級景徳鎮製です。重みがあり、しかも積み重ねが出来、絵の具の洗浄が容易です。淵には液ダレしないように成形してあります。積み重ね可能
用途
木版画用
材質
陶器
質量(g)
150
深さ(mm)
24
内径(mm)
80