3/22より値下げ!現場を応援

92211341 ひよっこ鋸鎌 (ステンレス170mm) 道刃物工業 65021593 92211341 ひよっこ鋸鎌 (ステンレス170mm) 道刃物工業 65021593

ひよっこ鋸鎌 (ステンレス170mm)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65021593 品番92211341
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999

刃がノコギリ状になっているのが特徴です。刃が薄く、目が細かいためよく切れます。稲刈りや固い草刈などに適しています。 ステンレス製で錆に強いです。

用途稲刈り 材質刃先:ステンレス、柄:シャンチン 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする