ひよっこ裏背鋸鎌 (170mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65021609 品番92211442
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

刃がノコギリ状になっているのが特徴です。刃が薄く、目が細かいためよく切れます。稲刈りや固い草刈などに適しています。高級鋼を使用した裏背鋸鎌は刃の厚みが薄い分切れ味良く背金付きで折れづらい工夫をしておりお勧めです。

用途稲刈り 材質刃先:高級鋼、柄:ポプラ 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする