11070 キルトインナーつなぎ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65021925 品番 11070
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

キルティング生地を使用した暖かな防寒つなぎインナーです。
腰回りの大きく開くファスナーでトイレも楽々。
肩、腰、にストレッチ性のあるニットを使っていますのでつっぱり感がなく作業も快適です。
裾口は寒さを逃がさなく、ずり上がり防止のリブ使い。胸にはポケット付。

ブラック 種別半袖つなぎ 機能防寒 混率(%)ポリエステル100 サイズLL 総丈(cm)158 胸囲(cm)112 ウエスト(cm)104 股下(cm)77 中綿(g/m2)(身頃)60 材質表生地:ポリエステル中綿キルト
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前こちらで買った商品の代替え品だったので購入しましたが、足裾が狭すぎて足が通らず着替えがかなり大変です。
履のサイズは26.5センチ。
着た後も足首が締め付けられる感じが強くかなり不快です。
身長175センチ、体重75キロ 標準体型

着替える度に一苦労です。

その他の部分のサイズ感は全く問題ないのでとても残念でした。

対象商品:
65021864
2021-12-18
用途:
寒い時の 作業時
株式会社カーサポートKAZU 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは 某作業服の 売っている所で インナー ウール素材の物を 使っていましたが
経年劣化で 破れ等が出てきたので 試しに 購入 風を 通さないので かなり 保温効果が 得られます 満足していますが 工場から 事務所に 戻ると 逆に 厚さで 汗が(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
65021846
2022-01-12
用途:
普段使いの農作業・草刈り・ガーデニング・雪掻きに
その他業種

寒い時期には必須のアイテムでスキーにも愛用しています。キルティング加工なので暖かさが倍増です。 Mサイズ選定ですが、作業性・用足し時の考慮か少々ダブツキ感が有りますが許容範囲内です。 お気に入りです。

対象商品:
65021855
2021-12-25
用途:
工場内作業

防寒対策で希望者に配布したが、防寒着としては優秀。とてもあたたかい。ただ、しゃがむと破れそうになるので、サイズは大きめがいいね。

対象商品:
65021934
2023-12-19
用途:
冬の自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

3回洗っただけで尻部が切れてしまいました。耐久性はこんなもん何でしょうか?久しぶりにがっかり 良いと思ってもう一着、買ったのに・・・。

対象商品:
65021855
2023-01-07
用途:
作業ツナギのインナーとして
自動車・二輪車・自転車関連業

冬の定番キルトインナー。
2シーズン毎位に買ってますが随分高くなった印象。
ともあれ尻の部分が大きく開くので大用事は楽です。
少ししか開かない安いものは苦労しますから。
でも尻の部分が丸く開くタイプがお安く売っているので次はないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする