CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの バッグ・キャップ
CAPTAIN STAGの バッグ
CAPTAIN STAGの スーツケース
パルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65021986
品番
UV-0076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量ボディ。
表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。
静音設計のキャスター。
色
シルバー
機能
軽量
材質
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry®Look
寸法(縦×横×奥行)(mm)
約765×505×325/375(ハンドル・キャスター含む)
質量(g)
4900
積載荷重(kg)
25
サイズ
L
容量(L)
105・120