※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル圧力計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65022205 品番DFG-80B
参考基準価格(税別)¥70,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表示部分が回転するデジタル圧力計。
表示部分が回転するので、取付後でも表示面を正面位置に
調整することが容易に可能です。
ピークホールド機能がありフル4桁液晶表示でバックライト
付きで使いやすいデジタル圧力計。
水やホコリから本体を守るシリコンカバーを標準装備。

用途油圧プレスの荷重表示に、試験データ等の外部出力が必要な場合に 質量(g)約240 電源外部電源駆動:24VDC駆動1W(100VAC電源アダプター1.5m付)、出力ケーブル(1m) 最高使用圧力(MPa)70 精度±0.25%F.S. ±1digit(直線性・ヒステリシス・再現性含む) 使用温度(℃)0〜50(氷結、結露不可) 接続ねじG1/4(オス) 機能フル4桁LCD、アナログ出力(外部電源駆動モデルのみ)4〜20mA、バックライト表示、電池残量表示、ピークホールド機能、パワーオートオフ機能、ゼロ点補正機能 測定流体液体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする