静電気除去ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65023097 品番STAC50
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

小型基板または小範囲の基板製造の際、配線プリント時の
除塵および静電気除去に有効です。
ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、
高い導電性を発揮します。
アルミボディー上部に結線用金具を組み込んでありますので、
必要に応じてアース線と接続することができます。
(別売り専用アース線あり)

タイプコンパクト型 線径(Φmm)0.15 材質(柄部)アルミ、樹脂 材質(毛)ストロングカーボン繊維 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)108×100×30 アズワン品番63-1331-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする