高精度CO2モニター マーベル001

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65023203 品番マーベル001
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)
NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)
アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有)
1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に 仕様データロガー無し 質量(g)195 電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属 表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度% 測定精度±80ppm(0〜2000ppm) 測定方法高精度NDIR(非分散型赤外線吸収方式) 幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28 測定ガス二酸化炭素 表示LED緑:800ppm未満・黄:800〜999ppm・赤・1000ppm以上 設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)0〜5000 使用条件温度:0〜50℃・湿度95%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 アラーム有り パネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
注意
※充電・電池式ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65023203
2022-12-27
用途:
仕事上で
卸売・小売業

いつも、すぐに入荷してもらえるので、助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
65023203
2021-12-22
用途:
会館の中で集会を行なう時、密閉度合のモニターとして
その他業種

人数の多少によって、また、大声で議論する場合とそうでない時で数値上昇度合が的確に表れて、窓開度(換気)のコントロールに大変役だった。
また、数値変動の度合(感度)も過敏過ぎずちょうど良かった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする