4SLN50W-B アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023763 4SLN50W-B アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023763 4SLN50W-B アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023763 4SLN50W-B アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023763 4SLN50W-B アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023763 4SLN50W-B アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子 65023763

アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65023763 品番 4SLN50W-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。
新4K8K衛星放送受信(10〜3224MHz)に対応した超広帯域設計
プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。
プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。
ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。
環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です
本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。
使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。

ケーブル長(m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする