HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クリアボックス
BKFフラワークリアワイドBOX/斜めスタンド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65023858
品番
BKF-FN-FWL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
こだわりのフォルムで魅せるボックスとスタンドのセットです。
仕様
特許取得済
材質
PET[透明]、スタンド:再生紙
サイズ
WL
寸法(幅W×高さH)(mm)
穴サイズ:340×94
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
425×175×105、スタンド:423×173(20)×103