フルートギフトボックス/ピンク(10枚)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 65023919 品番 FUP-GBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

明るいイエローとピンク、波型ダンボール紙のナチュラルな風合いが
可愛いギフトボックスです。
ボタンとゴムタッグ付きで、これだけで簡単にラッピングが完成します。
積み重ねて飾ると重なるタッグが可愛らしく、更に横幅をとらずスペースの
節約もできる優れものです。

仕様ボタン・ゴムタッグ付 材質 ピンク サイズM 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×66×207 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×68×210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65023919
2021-12-27
用途:
ドッグフード用のギフトボックス
Peach and Flower 様 (卸売・小売業)

ワンちゃん用おやつギフト用に使用しています。地方へ発送する時もお客様から可愛いと大変喜ばれますし、組み立ても簡単なので急ぐ時でもスピーディーに対応出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする