フルートギフトボックス/イエロー(10枚)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 65023946 品番 FUY-GBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

明るいイエローとピンク、波型ダンボール紙のナチュラルな風合いが
可愛いギフトボックスです。
ボタンとゴムタッグ付きで、これだけで簡単にラッピングが完成します。
積み重ねて飾ると重なるタッグが可愛らしく、更に横幅をとらずスペースの
節約もできる優れものです。

仕様ボタン・ゴムタッグ付 材質 イエロー サイズS 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×66×167 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65023937
2021-12-27
用途:
ドッグフードのギフトボックス
Peach and Flower 様 (卸売・小売業)

ワンちゃん用おやつギフト用に使用しています。地方へ発送する時もお客様から可愛いと大変喜ばれますし、組み立ても簡単なので急ぐ時でもスピーディーに対応出来ます。

対象商品:
65023937
2021-09-05
用途:
商品の梱包
フォレストモモ株式会社 様 (卸売・小売業)

プレゼント使用の商品を梱包するのに最適。お客様にも好評。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする