ハートフルギフトステージボックス-M(4個)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード65023955 品番HAF-HBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

プレゼントを開けた瞬間を楽しめる鉢用のギフトボックスです。
リボンをほどくと内側はメッセージ性のある赤のハート柄のデザインで、
花をかわいく見せてくれます。
リボンを結べばこのまま部屋に飾れるコンパクトサイズに。
底に落としがついており、9cmまでの器を直接セットできます。
60サイズの花用ダンボールにすっぽり収まるサイズで、通販にもおすすめです。
バレンタインやホワイトデイ、母の日のプレゼントにいかがですか?

仕様サテンリボン付/鉢は付属しておりません 材質 レッド サイズM 直径(Φmm)穴サイズ:90 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×50×137 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×210×150
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする