窓付ハピネスバードリースボックス-M(10枚)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード65023964 品番MHB-GM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

中身が見える大きな窓付きのボックスです。
リースを止められるトレイがついているので箱の中で動く事がありません。

仕様窓部分はPPフィルム/トレイ付(220×95×220mm) 材質紙、PP[透明] サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)窓サイズ:160×160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×100×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65023964
2022-12-05
用途:
ワークショップ
教育・研究機関

綺麗で見栄えよく、リースワークショップに使用した際、参加者からも好評でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする