無地シルバーグレーギフトボックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 65024016 品番 MSG-GB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

しっかりした厚みのシンプルな無地ギフトボックスです。
掛け紙やリボンなど小物を変えれば、高級ギフトにもナチュラルギフト
にもお使いいただける、キレイなシルバーグレーのギフトボックスです。
サイズバリエーションも豊富にご用意しておりますので、様々な用途に
お使いいただけます。

材質再生紙 厚さ(mm)1.5 シルバーグレー サイズ2 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×105×185 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×110×190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
プレゼントギフト用の箱
製造業

頑丈で高級感があります!いつも利用させていただいております!

対象商品:
65024007
2025-05-13
用途:
ギフトセット
卸売・小売業

しっかりした箱で使いやすい。組み立ても簡単です。色も素敵です。

2025-01-16
用途:
収納ボックスに
製造業

昔の「ゆうパック」の箱を小物の収納に使っていて、追加購入したくて同サイズの箱を探していました。ぴったりサイズで満足です。

2023-10-05
用途:
ギフト
飲食業

サイズはとても良いです。
あとは、カラーバリエーションがいろいろあればいいなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする