曜日別特売
MSG-GB5 無地シルバーグレーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 65024043

MSG-GB5 無地シルバーグレーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 65024043
MSG-GB5 無地シルバーグレーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 65024043
MSG-GB5 無地シルバーグレーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 65024043
MSG-GB5 無地シルバーグレーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 65024043
MSG-GB5 無地シルバーグレーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 65024043

無地シルバーグレーギフトボックス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×115×105
内容量1パック(10枚)注文コード65024043品番MSG-GB5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

しっかりした厚みのシンプルな無地ギフトボックスです。
掛け紙やリボンなど小物を変えれば、高級ギフトにもナチュラルギフト
にもお使いいただける、キレイなシルバーグレーのギフトボックスです。
サイズバリエーションも豊富にご用意しておりますので、様々な用途に
お使いいただけます。

材質再生紙厚さ(mm)1.5シルバーグレーサイズ5内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×110×100外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×115×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: プレゼントギフト用の箱
製造業

頑丈で高級感があります!いつも利用させていただいております!

対象商品 : 65024007
2025-05-13
用途: ギフトセット
卸売・小売業

しっかりした箱で使いやすい。組み立ても簡単です。色も素敵です。

2025-01-16
用途: 収納ボックスに
製造業

昔の「ゆうパック」の箱を小物の収納に使っていて、追加購入したくて同サイズの箱を探していました。ぴったりサイズで満足です。

2023-10-05
用途: ギフト
飲食業

サイズはとても良いです。
あとは、カラーバリエーションがいろいろあればいいなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする