HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
オールドブック型ギフトBOXワイド-S(10枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
65024095
品番
OLD-BGSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アンティークな洋書のデザインがおしゃれな、ブック型ギフトボックスです。
店頭に並べるだけで、ワンランク上のギフトコーナーができあがります。
材質
紙(底板:厚紙)
厚さ(mm)
0.9
サイズ
S
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×178×60
色(柄)
オールドブック型
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×190×65