シングルホワイトギフトボックス(10枚)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 65024104 品番 SDW-GB1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

でこぼこした素材感が可愛らしいホワイトギフトボックスです。
付属のボタン付ゴムタグでカンタンに素敵なギフトができあがり!

外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×80×230 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×77×228 厚さ(mm)1 材質再生紙(底板:ダンボール紙) 仕様ボタン・ゴムタッグ付 サイズ1 ホワイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-19
用途:
アパレル用品のプレゼント梱包
FRANK SHOP 様 (卸売・小売業)

アパレルのセレクトショップをしています。箱もしっかりしていてメンズ、レディースともに洋服が綺麗に入り、お客様にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする