曜日別特売
VFS-GSS ヴィンテージファブリックボックス/サラ(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024156

VFS-GSS ヴィンテージファブリックボックス/サラ(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024156
VFS-GSS ヴィンテージファブリックボックス/サラ(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024156
VFS-GSS ヴィンテージファブリックボックス/サラ(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024156
VFS-GSS ヴィンテージファブリックボックス/サラ(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024156
VFS-GSS ヴィンテージファブリックボックス/サラ(10枚) HEADS(ヘッズ) 65024156

ヴィンテージファブリックボックス/サラ(10枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード65024156品番VFS-GSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヴィンテージものの布地をデザインに取り入れた、
玉紐付きのギフトボックスです。
ワンタッチで組み立てることができ、付属の玉紐で箱を
一巻きしていただくだけでラッピングが完成します。
忙しいときもカンタンに、ワンランク上のギフトを
お作りいただけます。
母の日やホワイトデイにも人気のボックスです。

仕様玉紐付材質再生紙サラサイズSS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×60×140厚さ(g/m2)350
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする