BKFデリバリーカートン(10枚)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 65024199 品番 BKF-CT4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プリザーブドフラワーのクリアBOXに合わせて使える、
人気のBKFデザインカートンボックスです!
お届け物がこんなボックスだったらワクワクしませんか?
味気のない箱ではできない、ギフト箱で届くうれしさを演出します。

材質再生紙 厚さ(mm)3 サイズ4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×236×154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65024174
2023-05-08
用途:
フィッシュオイルサンプル発送時使用

フィッシュオイルサンプル(500ml)×2〜4本発送に使う箱を探していました。高さが少し余りますがエアパッキンを詰めれば問題ありません。無くなり次第追加したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする