HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
BKFガゼットクリアバッグ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65024296
品番
BKF-OG3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
お菓子をそのまま詰められて、熱止めができる便利なバッグです。
仕様
片面デザイン/乾燥剤対応/食品対応
材質
PP[透明]
厚さ(mm)
0.04
サイズ
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×330×70
注意
※脱酸素剤には対応しておりません。
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。