HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 角底袋/マチ付き袋
BKFブラウンペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
65024488
品番
BKB-11P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
人気のBKFシリーズのペーパーバッグです。
クラフト素材でナチュラル感を出しつつ、落ち着いた
ブラウンの刷色で全体の雰囲気を引き締めています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×175×40
厚さ(g/m
2
)
60
材質
紙
仕様
両面同デザイン
サイズ
11
色
ブラウン