HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
BKFブラウンペーパーバッグ(50枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65024603
品番
BKB-LP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
人気のBKFシリーズからペーパーバッグができました。
クラフト素材でナチュラル感を出しつつ、落ち着いた
ブラウンの刷色で全体の雰囲気を引き締めています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×390×220
厚さ(g/m
2
)
120
材質
紙
仕様
両面同デザイン
サイズ
L
色
ブラウン
奥行(mm)
220
幅(mm)
380
高さ(mm)
390