曜日別特売
NF-NB6 NEWフレンチスイーツパック/クリア冷凍可(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024689

NF-NB6 NEWフレンチスイーツパック/クリア冷凍可(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024689
NF-NB6 NEWフレンチスイーツパック/クリア冷凍可(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024689
NF-NB6 NEWフレンチスイーツパック/クリア冷凍可(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024689
NF-NB6 NEWフレンチスイーツパック/クリア冷凍可(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024689
NF-NB6 NEWフレンチスイーツパック/クリア冷凍可(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024689

NEWフレンチスイーツパック/クリア冷凍可(100枚)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)サイズ6注文コード65024689品番NF-NB6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

常温はもちろん、冷凍保存にも適したガス袋
(脱酸素剤対応袋)です。
全面にさりげなく文字デザインを施し、全体的に
高級感のあるイメージに仕上げました。

仕様両面異デザイン/冷凍対応・脱酸素剤対応/食品対応材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]厚さ(mm)0.055クリアサイズ6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×155×30
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65024664
2025-03-31
用途: お菓子包装
悠々自適飲食業

後少しだけ大きいサイズがあればありがたいかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする