HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
PEスクエアバッグ(50枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65024734
品番
M-3SQS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
2方が開いているのでラッピングがカンタンです。
水ぬれや土汚れの防止に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×200
厚さ(mm)
0.035
材質
ポリエチレン(ハード)
サイズ
S
色
クリーム
幅(mm)
200
高さ(mm)
200