HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
カフェオレペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65024953
品番
CAF-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
人気のカフェオレシリーズの紙袋。
アイボリーとグレーでどんなテイストにも合う
ナチュラルなデザインのペーパーバッグです。
奥行(mm)
120
幅(mm)
450
高さ(mm)
310
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×310×120
厚さ(g/m
2
)
120
材質
紙
サイズ
1
色
アイボリー/グレー
仕様
両面同デザイン