HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
カフェオレペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
65024978
品番
CAF-2PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
人気のカフェオレシリーズの紙袋。
アイボリーとグレーでどんなテイストにも合う
ナチュラルなデザインのペーパーバッグです。
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×220×115
厚さ(g/m
2
)
100
材質
紙
サイズ
2/ハーフ
色
アイボリー/グレー
仕様
両面同デザイン