スイーツジャースイーツパック/クリア(100枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ2 注文コード65025075 品番SJ-OB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は幅・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ビンが印象的なガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。
お菓子を入れると、まるで外国のお菓子屋さんのようで、オシャレです。
プチギフトにもオススメです。
デザイン違いでスイーツキャニスタースイーツパックがあります。

仕様両面異デザイン/脱酸素剤・乾燥剤対応/食品対応 材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明] 厚さ(mm)0.05 ジャー サイズ2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150×30
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする