スイーツジャースイーツパック/クリア(100枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 幅(mm)100 サイズ3 注文コード65025084 品番SJ-OB3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は幅・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ビンが印象的なガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。
お菓子を入れると、まるで外国のお菓子屋さんのようで、オシャレです。
プチギフトにもオススメです。
デザイン違いでスイーツキャニスタースイーツパックがあります。

仕様両面異デザイン/脱酸素剤・乾燥剤対応/食品対応 材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明] 幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 ジャー サイズ3 高さ(mm)135 寸法(幅W×高さH)(mm)100×135
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする