ナチュラルバインOPPギフトバッグ(50枚)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 65025118 品番 NAV-OP3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

中に入れる商品をしっかり引き立ててくれるさりげない
デザイン入りOPPギフトバッグです。
背面のクラフトのような色合いがナチュラルテイストの
お店にピッタリ!

仕様片面デザイン 材質OPP[透明] 幅(mm)150 厚さ(mm)0.03 サイズ3 高さ(mm)230 寸法(幅W×高さH)(mm)150×230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65025109
2024-02-28
用途:
店頭販売でのラッピングサービス
卸売・小売業

商品の中が見えるし、どんな色合いにも合うので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする