HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
バケツ型フロストバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
幅(mm)
650(130)
サイズ
XL
注文コード
65025163
品番
BKF-1XLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
幅・サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フロストバッグは紙袋とは違い、水に濡れても破れる
心配が無いので安心してお使いいただけます。
お花を入れた時のフォルムが、かわいく見えるよう
イメージして作りました。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)[半透明]
幅(mm)
650(130)
厚さ(mm)
0.05
サイズ
XL
高さ(mm)
700
寸法(幅W×高さH)(mm)
650(130)×700